AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD0996 RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - 1P+N/2P Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 - GWD0996

copiacopia
GEWISS - GEWGWD0996 RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - 1P+N/2P Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico differenziale

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564718050

Codice prodotto

GEWGWD0996

Cod. produttore

GWD0996

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico differenziale

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

2

Funzione:

Unità di controllo con riarmo automatico

Tipo di tensione:

AC

RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 Caratteristiche tecnicheAdattoper Int.magnetotermici diff.MDC - 1P+N/2P - 30 mATensionenominale 230 VN. mod.EN 50022 1Relativo a pezzi 1Codice nomenclatura combinata 85362010