GEWISS - GEWGWD4013 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,1A - 2 MODULI - GWD4013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 100 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564824133
Codice prodotto
GEWGWD4013
Cod. produttore
GWD4013
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
100 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Profondità di incasso:
72 mm