AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4052 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 63A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI - GWD4052

copiacopia
GEWISS - GEWGWD4052 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 63A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564824188

Codice prodotto

GEWGWD4052

Cod. produttore

GWD4052

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

72 mm

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).