AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4144 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A - 4 MODULI - GWD4144

copiacopia
GEWISS - GEWGWD4144 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A - 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564826038

Codice prodotto

GEWGWD4144

Cod. produttore

GWD4144

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Profondità di incasso:

72 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A 400V - 4 MODULI