AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4152 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 4 MODULI - GWD4152

copiacopia
GEWISS - GEWGWD4152 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564824324

Codice prodotto

GEWGWD4152

Cod. produttore

GWD4152

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

72 mm

Interruttore differenziale puro - IDP - 4P 63A tipo A istantaneo Idn=0,03A 400V - 4 moduli.