GEWISS - GEWGWD4205 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,03A - 2 MODULI - GWD4205
![GEWISS - GEWGWD4205 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,03A - 2 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWD4205.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97B6466807A82AFC29E&ts=1762161567862)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
6 PZ
EAN
8011564826199
Codice prodotto
GEWGWD4205
Cod. produttore
GWD4205
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Profondità di incasso:
72 mm