GEWISS - GEWGWD4220 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,03A - 4 MODULI - GWD4220
![GEWISS - GEWGWD4220 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,03A - 4 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_121071663.jpg?80A1A18982688F658276847C836D66677EAFC4AC&ts=1758704615705)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
3 PZ
EAN
8011564826229
Codice prodotto
GEWGWD4220
Cod. produttore
GWD4220
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Profondità di incasso:
72 mm


