AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4224 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,3A - 4 MODULI - GWD4224

copiacopia
GEWISS - GEWGWD4224 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,3A - 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564824522

Codice prodotto

GEWGWD4224

Cod. produttore

GWD4224

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Profondità di incasso:

72 mm

Interruttore differenziale puro -IDP - 4P 63A tipo A (IR) immunità rinforzata Idn=0,3A 400V - 4 moduli.