AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4227P RESTART RM PRO - 2 POLI - ACCOPPIATO CON MDC - 16 A 4500A TIPO A CURVA C Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GWD4227P

copiacopia
GEWISS - GEWGWD4227P RESTART RM PRO - 2 POLI - ACCOPPIATO CON MDC - 16 A 4500A TIPO A CURVA C Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 4.5 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Differenziale tipo - A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564722231

Codice prodotto

GEWGWD4227P

Cod. produttore

GWD4227P

Produttore

GEW

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

4.5 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Differenziale tipo:

A

Con neutro:

no

Tensione nominale:

230 V

Classe di limitazione:

3

Contatti ausiliari installati:

Unità di controllo con riarmo automatico

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

72 mm

Corrente nominale su contatti ausiliari:

6 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

RESTART RM PRO - 2 POLI - ACCOPPIATO CON MDC - 16 A 4500A TIPO A CURVA C Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022