GEWISS - GEWGWD4227R RESTART RM - 2 POLI - ACCOPPIATO CON MDC - 16 A 4500A TIPO A CURVA C Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GWD4227R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 4.5 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Caratteristica di intervento - C
Differenziale tipo - A
Confezione
1 PZ
EAN
8011564722194
Codice prodotto
GEWGWD4227R
Cod. produttore
GWD4227R
Produttore
GEW
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
4.5 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Caratteristica di intervento:
C
Differenziale tipo:
A
Con neutro:
no
Tensione nominale:
230 V
Classe di limitazione:
3
Contatti ausiliari installati:
Unità di controllo con riarmo automatico
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Corrente nominale su contatti ausiliari:
6 A
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC


