GEWISS - GEWGWD4253 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,5A - 4 MODULI - GWD4253
![GEWISS - GEWGWD4253 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,5A - 4 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10022285_300.jpg?80A19B9C8367606682778C7AB16A60647EAFC4AC&ts=1762161767809)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 500 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
3 PZ
EAN
8011564824584
Codice prodotto
GEWGWD4253
Cod. produttore
GWD4253
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
500 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Profondità di incasso:
72 mm


