GEWISS - GEWGWD4627 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP NA - 2P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A 230V - 2 MODULI - GWD4627

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
6 PZ
EAN
8011564848832
Codice prodotto
GEWGWD4627
Cod. produttore
GWD4627
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Profondità di incasso:
72 mm


