AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4817R RESTART RD - 2 POLI - ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO IDP - 25 A TIPO A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GWD4817R

copiacopia
GEWISS - GEWGWD4817R RESTART RD - 2 POLI - ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO IDP - 25 A TIPO A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Selettivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564924390

Codice prodotto

GEWGWD4817R

Cod. produttore

GWD4817R

Produttore

GEW

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Contatti ausiliari installati:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

3

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi ausiliari installati:

Altri

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

72 mm

RESTART RD - 2 POLI - 25 A TIPO A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 Caratteristiche tecnicheCorrentenominale 25 AIdn 30 mATipo interruttoredifferenziale puro ATensionenominale 230 VN. mod.EN 50022 3Relativo a pezzi 1Codice nomenclatura combinata 85362010