GEWISS - GEWGWD6002 CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE - IDP 25-80A 2P - 25-63A 4P - 0,5 MODULI - GWD6002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 0
Corrente di commutazione nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
8011564821613
Codice prodotto
GEWGWD6002
Cod. produttore
GWD6002
Produttore
GEW
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore differenziale
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
100 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC / DC


