AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6007 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - IDP 25-80A 2P - 25-63A 4P - 0,5 MODULI - GWD6007

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6007 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - IDP 25-80A 2P - 25-63A 4P - 0,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 0

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 4

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8011564821620

Codice prodotto

GEWGWD6007

Cod. produttore

GWD6007

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza in numero di moduli:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

100 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC / DC

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.