AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6401 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 1P+N 12,5KA - TIPO 1+2 - 2 MODULI - GWD6401

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6401 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 1P+N 12,5KA - TIPO 1+2 - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 65 kA

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564801998

Codice prodotto

GEWGWD6401

Cod. produttore

GWD6401

Produttore

GEW

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

65 kA

Livello di protezione:

1.3 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

2 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.