GEWISS - GEWGWD6402 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 3P+N 12,5KA - TIPO 1+2 - 4 MODULI - GWD6402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 65 kA
Livello di protezione - 1.3 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011564801981
Codice prodotto
GEWGWD6402
Cod. produttore
GWD6402
Produttore
GEW
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
65 kA
Livello di protezione:
1.3 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


