GEWISS - GEWGWD6405 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 3P+N 25KA - TIPO 1+2 - 8 MODULI - GWD6405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 100 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011564774834
Codice prodotto
GEWGWD6405
Cod. produttore
GWD6405
Produttore
GEW
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
100 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusible di backup integrato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


