GEWISS - GEWGWD6407 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 1P+N 20KA - TIPO 2 - 2 MODULI - GWD6407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 320 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564774841
Codice prodotto
GEWGWD6407
Cod. produttore
GWD6407
Produttore
GEW
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.4 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV


