AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6409 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 3P+N 20KA - TIPO 2 - 4 MODULI - GWD6409

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6409 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 3P+N 20KA - TIPO 2 - 4 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione massima continuativa AC - 320 V

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564774858

Codice prodotto

GEWGWD6409

Cod. produttore

GWD6409

Produttore

GEW

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione massima continuativa AC:

320 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.