GEWISS - GEWGWD6420 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 3P+N 40KA - TIPO 2 - 4 MODULI - GWD6420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564775022
Codice prodotto
GEWGWD6420
Cod. produttore
GWD6420
Produttore
GEW
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV


