AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6428 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE - 40KA 1000V DC - TIPO 2 - GWD6428

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6428 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE - 40KA 1000V DC - TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Livello di protezione - 4 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

  • Dimensione / Misura - 3 moduli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564775046

Codice prodotto

GEWGWD6428

Cod. produttore

GWD6428

Produttore

GEW

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Livello di protezione:

4 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

1060 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

4 kV

Livello di protezione N-PE:

4 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.