AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6627 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 IN SCAMBIO - 12V ac - 2 MODULI - GWD6627

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6627 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 IN SCAMBIO - 12V ac - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Funzione - Meccanico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564847330

Codice prodotto

GEWGWD6627

Cod. produttore

GWD6627

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

72 mm

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione di comando 1:

12...12 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.