GEWISS - GEWGWD6664 RELE' PASSO-PASSO - 16A - 2 IN SCAMBIO 230V ac - 2 MODULI - GWD6664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564847569
Codice prodotto
GEWGWD6664
Cod. produttore
GWD6664
Produttore
GEW
Funzione:
Interruttore meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
2
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz