AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6705 CONTATTORE CTR - 20A 2NC 230V - 1 MODULO - GWD6705

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6705 CONTATTORE CTR - 20A 2NC 230V - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

  • Numero di contatti NC - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564809352

Codice prodotto

GEWGWD6705

Cod. produttore

GWD6705

Produttore

GEW

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.