AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6709 CONTATTORE CTR - 20A 4NA 230V - 2 MODULI - GWD6709

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6709 CONTATTORE CTR - 20A 4NA 230V - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564809444

Codice prodotto

GEWGWD6709

Cod. produttore

GWD6709

Produttore

GEW

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.