GEWISS - GEWGWD6724 CONTATTORE CTR - 40A 4NA 230V - 3 MODULI - GWD6724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
8 PZ
EAN
8011564809611
Codice prodotto
GEWGWD6724
Cod. produttore
GWD6724
Produttore
GEW
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


