AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6734 CONTATTORE CTR - 63A 4NA 230V - 3 MODULI - GWD6734

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6734 CONTATTORE CTR - 63A 4NA 230V - 3 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 63 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564809666

Codice prodotto

GEWGWD6734

Cod. produttore

GWD6734

Produttore

GEW

Corrente nominale di esercizio:

63 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.