GEWISS - GEWGWD6744 CONTATTORE CTRM - 20A 1NA+1NC 230V - 1 MODULO - GWD6744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 1
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
24 PZ
EAN
8011564809413
Codice prodotto
GEWGWD6744
Cod. produttore
GWD6744
Produttore
GEW
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
1
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP20