AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6761 CONTATTO AUSILIARIO PER CONTATTORE CTR-RELE RLM - 2NA - 0,5 MODULO - GWD6761

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6761 CONTATTO AUSILIARIO PER CONTATTORE CTR-RELE RLM - 2NA - 0,5 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 2

  • Tensione nominale - 400 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564809697

Codice prodotto

GEWGWD6761

Cod. produttore

GWD6761

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

2

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.