AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6802 CONTATORE ENERGIA AD INSERZIONE DIRETTA - MID - MONOFASE - DIGITALE - 40A - IP20 - 1 MODULO DIN - GWD6802

copiacopia
GEWISS - GEWGWD6802 CONTATORE ENERGIA AD INSERZIONE DIRETTA - MID - MONOFASE - DIGITALE - 40A - IP20 - 1 MODULO DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 32 A

  • Corrente massima (Imax) - 32 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8011564886759

Codice prodotto

GEWGWD6802

Cod. produttore

GWD6802

Produttore

GEW

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

32 A

Corrente massima (Imax):

32 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

KNX

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

A

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

5

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.