GEWISS - GEWGWD6807 CONTATORE DI ENERGIA - MID - TRIFASE - DIGITALE - DIRETTA 80A - IP20 - 4 MODULI DIN - GWD6807

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
2 PZ
EAN
8011564886773
Codice prodotto
GEWGWD6807
Cod. produttore
GWD6807
Produttore
GEW
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
400...400 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
KNX
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
A
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
sì
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
1000...1000 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
5