GEWISS - GEWGWL1901 SMART [4] - KIT FUNI PER SOSPENSIONE REGOLABILE CON MORSETTO DI SICUREZZA - GWL1901
![GEWISS - GEWGWL1901 SMART [4] - KIT FUNI PER SOSPENSIONE REGOLABILE CON MORSETTO DI SICUREZZA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWL1901.jpg?84758479866B6090978AAB8CA983616D807682AFC29E&ts=1762160625958)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Altri
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 6.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564816718
Codice prodotto
GEWGWL1901
Cod. produttore
GWL1901
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Altri
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
6.5 mm
SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.


