GEWISS - GEWGWN1002 DOMO CENTER - FONDO INCASSO - METALLO - H.2400 - PARETI MURATURA E CARTONGESSO - GWN1002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 2400 mm
Larghezza - 590 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832435
Codice prodotto
GEWGWN1002
Cod. produttore
GWN1002
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
2400 mm
Larghezza:
590 mm
Profondità:
85 mm
Larghezza in numero di moduli:
20
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP40
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
7
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Numero di righe:
14
Profondità di incasso:
85 mm
Profondità interna:
85 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
I
Adatto per protezione antifulmini:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno