AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1101CP DOMO CENTER - PORTA E 2 PANNELLI - FINITURA SPECCHIO - H.1500 - GWN1101CP

copiacopia
GEWISS - GEWGWN1101CP DOMO CENTER - PORTA E 2 PANNELLI - FINITURA SPECCHIO - H.1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564832640

Codice prodotto

GEWGWN1101CP

Cod. produttore

GWN1101CP

Produttore

GEW

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Vetro

Colore:

Altri

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

642 mm

Altezza:

1494 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

18.5 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.