GEWISS - GEWGWN1111XB DOMO CENTER - PORTA - METALLO BIANCO RAL 9003 - H.1800 - GWN1111XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832671
Codice prodotto
GEWGWN1111XB
Cod. produttore
GWN1111XB
Produttore
GEW
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
642 mm
Altezza:
1794 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
18.5 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri