GEWISS - GEWGWN1121XB DOMO CENTER - PANNELLO FINESTRATO - METALLO - 40 MODULI - SOTTOPORTA - GWN1121XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 299 mm
Larghezza - 525.5 mm
Numero di moduli per guida DIN - 20
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832688
Codice prodotto
GEWGWN1121XB
Cod. produttore
GWN1121XB
Produttore
GEW
Altezza:
299 mm
Larghezza:
525.5 mm
Numero di moduli per guida DIN:
20
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Profondità:
27.3 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.


