AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1124XB DOMO CENTER - PANNELLO CIECO - METALLO - H.300 - SOTTOPORTA - GWN1124XB

copiacopia
GEWISS - GEWGWN1124XB DOMO CENTER - PANNELLO CIECO - METALLO - H.300 - SOTTOPORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 299 mm

  • Larghezza - 525.5 mm

  • Tipo di copertura - Chiuso

  • Con copertura -

  • Profondità - 11.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564832695

Codice prodotto

GEWGWN1124XB

Cod. produttore

GWN1124XB

Produttore

GEW

Altezza:

299 mm

Larghezza:

525.5 mm

Tipo di copertura:

Chiuso

Con copertura:

Profondità:

11.3 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.