AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1431CP DOMO CENTER - KIT FRONTALE - PORTA FINITURA SPECCHIO - 2 CENTRALINI 40 MODULI - H.2700 - METALLO - BIANCO RAL 9003 - GWN1431CP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 2700 mm

  • Larghezza - 642 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564837010

Codice prodotto

GEWGWN1431CP

Cod. produttore

GWN1431CP

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

2700 mm

Larghezza:

642 mm

Profondità:

25 mm

Larghezza in numero di moduli:

20

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

6

Adatto per uso all'esterno:

no

Numero di righe:

4

Profondità di incasso:

85 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

9003

Adatto per protezione antifulmini:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.