AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1461XB DOMO CENTER - KIT FRONTALE - PORTA METALLO - 2 CENTRALINI 40 MODULI - H.2700 - METALLO - BIANCO RAL 9003 - GWN1461XB

copiacopia
GEWISS - GEWGWN1461XB DOMO CENTER - KIT FRONTALE - PORTA METALLO - 2 CENTRALINI 40 MODULI - H.2700 - METALLO - BIANCO RAL 9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 2700 mm

  • Larghezza - 642 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564832367

Codice prodotto

GEWGWN1461XB

Cod. produttore

GWN1461XB

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

2700 mm

Larghezza:

642 mm

Profondità:

25 mm

Larghezza in numero di moduli:

20

Modello coperchio:

Con pretranciature

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

4

Adatto per uso all'esterno:

no

Numero di righe:

4

Profondità di incasso:

85 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

9003

Adatto per protezione antifulmini:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

DOMO CENTER - KIT FRONTALE - PORTA METALLO - 2 CENTRALINI 40 MODULI - H.2700 - METALLO BIANCO RAL 9003