GEWISS - GEWGWP2174AS SMART [PRO] 2.0 - 1 MODULO - DIMMERABILE 1-10 V - SIMMETRICA S1 - 4000K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I - GWP2174AS
![GEWISS - GEWGWP2174AS SMART [PRO] 2.0 - 1 MODULO - DIMMERABILE 1-10 V - SIMMETRICA S1 - 4000K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWP2174AS.jpg?80A19B9CA269616B8486A773BCA797&ts=1762246999184)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 165 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8034035005572
Codice prodotto
GEWGWP2174AS
Cod. produttore
GWP2174AS
Produttore
GEW
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
165 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
20000 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
70-79
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
100 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
370 mm
Lunghezza:
240 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


