GEWISS - GEWGWP2273CS SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULI - DIMMERABILE 1-10 V - ASIMMETRICA A1 - 3000K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I - GWP2273CS
![GEWISS - GEWGWP2273CS SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULI - DIMMERABILE 1-10 V - ASIMMETRICA A1 - 3000K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10023115_300.jpg?80A19B9C836760668376857AB16A60647EAFC4AC&ts=1759568899507)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 330 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8011564738904
Codice prodotto
GEWGWP2273CS
Cod. produttore
GWP2273CS
Produttore
GEW
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
330 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Orientabile
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
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
36000 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
70-79
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
120 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
420 mm
Lunghezza:
490 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no