AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWP2275CS SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULI - DIMMERABILE 1-10 V - ASIMMETRICA A1 - 5700K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I - GWP2275CS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5700...5700 K

  • Max prestazioni del sistema - 330 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564738829

Codice prodotto

GEWGWP2275CS

Cod. produttore

GWP2275CS

Produttore

GEW

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Max prestazioni del sistema:

330 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

48000 lm

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Altezza / Profondità:

439 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per numero di lampade:

160

Larghezza:

495 mm

Lunghezza:

208 mm

Proiettore LED modulare ed orientabile ad alto flusso di alta potenza per illuminazione di grandi aree ed installazioni sportive. Dissipatore in pressofusione di alluminio EN AB 44300 a basso contenuto di rame (<0,08%), struttura di fissaggio in ferro zincato e verniciato a polvere poliestere (spessore minimo). Vano ottico protetto da vetro frontale piatto e temprato 4mm spessore e guarnizione di tenuta in silicone. Viteria esterna in acciaio INOX A4.