AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWR5111 ROAD [5] - MINI - 1 (1X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA HUGE - 4000 K - 1A - IP66 - CLASSE II - GWR5111

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4770 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564857384

Codice prodotto

GEWGWR5111

Cod. produttore

GWR5111

Produttore

GEW

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4770 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Telecomando:

Altri

Con controllo radio:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Larghezza:

330 mm

Altezza / Profondità:

215 mm

Lunghezza:

560 mm

ROAD5 - Mini - 1 Modulo (1x3 LED) - Ottica Huge - Dimmerabile 1-10 V - 4000 K (CRI 70) - 1 A - 220/240V 50/60Hz IP66 - Classe II. Road [5] è la nuova gamma di apparecchi d’illuminazione a LED che completa l’offerta per applicazioni stradali ed urbane. Lanuova famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplicare l’installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti. LED 38W 4470lm 4000K.