GEWISS - GEWGWR5112 ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA HUGE - 4000 K - 0.9A - IP66 - CLASSE II - GWR5112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9540 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8011564857711
Codice prodotto
GEWGWR5112
Cod. produttore
GWR5112
Produttore
GEW
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9540 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Altri
Con controllo radio:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Larghezza:
330 mm
Altezza / Profondità:
215 mm
Lunghezza:
560 mm



