AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWR521230K ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA WIDE - 3000 K - 0.9A - IP66 - CLASSE II - GWR521230K

copiacopia
GEWISS - GEWGWR521230K ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA WIDE - 3000 K - 0.9A - IP66 - CLASSE II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7680 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564887237

Codice prodotto

GEWGWR521230K

Cod. produttore

GWR521230K

Produttore

GEW

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7680 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

42...76 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

ROAD [5] - MINI - 2 MODULI (2x3 LED) - OTTICA WIDE - STAND ALONE - 3000 K (CRI 80) - 1 A - 220/240V 50/60Hz IP66 - CLASSE II