AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS2401 EXTRO - LED - STAND ALONE - 13W - 4000K (CRI 90) - 220-240V 50-60Hz - IP55 - CLASSE I - GRIGIO GRAFITE - GWS2401

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564812215

Codice prodotto

GEWGWS2401

Cod. produttore

GWS2401

Produttore

GEW

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di ottica:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Max prestazioni del sistema:

13 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

790 lm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

260 mm

Altezza / Profondità:

235 mm

Lunghezza:

235 mm

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.