AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS2992 KIT EMERGENZA 3H - GWS2992

copiacopia
GEWISS - GEWGWS2992 KIT EMERGENZA 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564897410

Codice prodotto

GEWGWS2992

Cod. produttore

GWS2992

Produttore

GEW

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Gli apparecchi LED modulari, ad incasso e plafone, sono stati progettati per l’illuminazione d’interni in uffici e ambienti destinati al terziario. ASTRID FULL PANEL LED 60X60 è la soluzione ideale per installazioni in uffici e sale conferenza con presenza di videoterminali.