GEWISS - GEWGWS3158PL SMART[3] - SCHERMO OPALE - CABLAGGIO PASSANTE - STAND ALONE - 1600MM - 4000 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II - GWS3158PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 26 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4020 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
90 PZ
EAN
8011564857599
Codice prodotto
GEWGWS3158PL
Cod. produttore
GWS3158PL
Produttore
GEW
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
26 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4020 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1600 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
110 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
76 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



