AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS3258T57K SMART[3] - SCHERMO TRASPARENTE - STAND ALONE - 1600MM - 5700 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II - GWS3258T57K

copiacopia
GEWISS - GEWGWS3258T57K SMART[3] - SCHERMO TRASPARENTE - STAND ALONE - 1600MM - 5700 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5700...5700 K

  • Max prestazioni del sistema - 51 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6560 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 90 PZ

EAN

8011564872363

Codice prodotto

GEWGWS3258T57K

Cod. produttore

GWS3258T57K

Produttore

GEW

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Max prestazioni del sistema:

51 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6560 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1600 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

110 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

76 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

SMART[3] - SCHERMO TRASPARENTE - STAND ALONE - 1600MM - 84 LED - 5700 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II